Set de chei tubulare IMPACT 1/2″ 12 buc

Cod articol: 96231101
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 96231101
EAN / GTIN 4018754261703
Număr producător 96231101
L-Număr L60010 5784
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • într-o cutie robustă, stivuibilă, din plastic ABS

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 12
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 1810g

Livrare:

Conținut 12 părți:
  • 6 suzete IMPACT cu hexagon 1/2″ Cod 50IMP: 13; 17; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 Extensie IMPACT 1/2″ Nr. 509/5IMP: L. 125 mm
  • 1 articulație sferică IMPACT 1/2″ Cod 510IMP: L. 60 mm
  • 1 Inel de reținere IMPACT 1/2″ fiecare Nr. 5091/1IMP, 5091/2IMP
  • 1 Pin de blocare IMPACT 1/2″ fiecare Nr. 5092/1IMP, 5092/2IMP