Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru înălţime frontală sertare), 140 mm, Număr de piese: 4+10

Cod articol: 960825 4+10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 14 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap cu rafturi de depozitare

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap cu rafturi de depozitare
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Număr de pereţi despărţitori cu fante 4
Număr de plăci despărţitoare 10
Recomandat pentru lăţimea carcasei 1.000 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 140 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 50 E
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 26 E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 850 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 445 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Identificare și clasificare

Cod articol 960825 4+10
EAN / GTIN 4045197345523
Număr producător 960825 4+10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665) respectiv suporturile cod de bare (Cod 960660). Un perete despărţitor cu fantă împiedică alunecarea cutiilor de stocare.

Adaptat pentru:

Un set este suficient pentru a umple un sertar Cod 957024 / 957026.

Adaptat pentru:

Sertar Cod 957026: 50×26 E

Conţinut:

Perete despărţitor cu fantă Cod 960800: 4 buc.
Placă despărţitoare Cod 960550960570: 10 buc. Ref. 166

Notă:

Seturile pentru dulapuri modulare cu o lăţime de 500 mm = 22 E pot fi asamblate în funcţie de preferinţele individuale folosind peretele despărţitor Cod 960800 şi plăcile despărţitoare Cod 960550 până la 960600.

Produse potrivite