Placă despărţitoare, Înălţime 75 mm, Tip: 64

Cod articol: 960560 64
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule; Dulap cu rafturi de depozitare

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule; Dulap cu rafturi de depozitare
Înălţime 75 mm
Lăţime 64 mm
Lăţime în E 4 E
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Prindere cotită pentru suportul de etichete da
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 100 / 125 mm
Material Aluminiu
Fixare pe baza sertarului Cu şuruburi Cod 960530
Tip produs Perete despărţitor sertare

Identificare și clasificare

Cod articol 960560 64
EAN / GTIN 4045197333667
Număr producător 960560 64
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alu

Aplicaţie:

Pentru compartimentarea ulterioară în combinaţie cu pereţii despărţitori cu fantă Cod 960490 până la 960520.

Notă:

Pentru seturi de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare, consultaţi Cod 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă