1/4″ Set de prize cu bară de prindere 40aD/10-12916 10 buc

Cod articol: 96015310
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 96015310
EAN / GTIN 4018754125272
Număr producător 96015310
L-Număr L60010 269
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • Fixare sigură pe suporturi din plastic cu blocare cu bilă
  • Fâșiile de chei pot fi atașate la un perete/perete perforat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 10
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • Greutate: 200g

Livrare:

Conținut 10 părți:
  • 10 ștuțuri cu hexagon dublu 1/4″ Cod 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • + bandă pentru cheie tubulară Cod 12916/10