{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Banc de lucru | |
| Înălţime | 73 mm | |
| Lăţime | 100 mm | |
| Lăţime în E | 10 E | |
| Unitate de împărţire | 1 E = 10 mm | |
| Prindere cotită pentru suportul de etichete | nu | |
| Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 100; 120 mm | |
| Material | Aluminiu | |
| Fixare pe baza sertarului | nu | |
| Tip produs | Perete despărţitor sertare |
| Cod articol | 960040 73X100 | |
| EAN / GTIN | 4045197327604 | |
| Număr producător | 960040 73X100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |