Soclu adâncime 26G, Înălţime 100 mm, Lăţimea corpului în G: 24

Cod articol: 958015 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea corpului în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 100 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 650 mm
Recomandat pentru lăţimea carcasei în G 24
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G 26
Tip produs Soclu

Identificare și clasificare

Cod articol 958015 24
EAN / GTIN 4062406133054
Număr producător 958015 24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu pe tablă de oţel pentru montare sub carcasă din grupa 92.
Soclu cu înălţimea de 100 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.