{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.600 kg | |
| Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 1.000 mm | |
| Lăţime | 1.024 mm | |
| Adâncime | 725 mm | |
| Lăţime în E | 54 E | |
| Adâncime în E | 36 E | |
| Lăţime / adâncime în E | 54 E / 36 E | |
| Înălţimea utilă | 840 mm | |
| Modelul dulapului | Dulap de bază | |
| Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
| Greutate | 49 kg | |
| Tip produs | Dulap pentru încărcări mari |
| Cod articol | 958000 1024 | |
| Număr producător | 958000 1024 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |