SCD0125-0382-0236SXC30 IC908 Burghie din carbură cu canale interne de răcire, adâncime de găurire 30xD

Cod articol: 9572939
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 9572939
EAN / GTIN 7291075441949
Număr producător 9572939
L-Număr L24020 74

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu canale interne de răcire, adâncime de găurire 30xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.236″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.125″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 1/8″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 1/8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 4.13″
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 5.906″
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.58″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 3.819″

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate