GARANT easyFix Suport șurubelniță, Număr de suporturi: 3

Cod articol: 955670 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.070 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de suporturi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Distanţă între locaşuri (de la centru la centru) 21 mm
⌀ găurii străpunse 6 mm
⌀ orificiului în trepte al husei (⌀ max. de apucare) 18
Număr de suporturi 3
Pentru şurubelniţă Ref. 0 − 1
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul cârligului Plastic
Tip de plăci de bază dublu
Tip produs Suporturi pentru şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Număr producător 955670 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pentru păstrarea la îndemână şi cu grijă a şurubelniţelor. Decupajele cu ghidaj ale suportului permit scoaterea şi introducerea uşoară a şurubelniţelor.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.