GARANT easyFix Clemă pentru scule, ⌀ clemelor: 6mm

Cod articol: 955655 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,65 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    3,88 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ clemelor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ clemelor 6 mm
Număr de cleme per placă de bază 1
⌀ rază de prindere 6 mm - 10 mm
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 955655 6
EAN / GTIN 4062406197056
Număr producător 955655 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Notă:

Se suspendă fără placă de bază.