GARANT easyFix Clemă magnetică, Tip: 2

Cod articol: 955640 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,42 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    11,19 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
618 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyFix
Înălţime 67 mm
Lăţime 66 mm
Tip produs Clemă cu magnet

Identificare și clasificare

Cod articol 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Număr producător 955640 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Clemă cu magnet pentru fixarea simplă şi rapidă a documentelor şi desenelor.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Notă:

Se suspendă fără placă de bază.