GARANT easyFix Cârlig dublu, Adâncime utilă: 32mm

Cod articol: 955635 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,35 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    7,79 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.334 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea utilă 27 mm
Lăţime utilă 38 mm
Adâncime utilă 32 mm
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul cârligului Plastic
Tip de plăci de bază dublu
Forma cârligului Cârlig dublu
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 955635 32
EAN / GTIN 4062406197001
Număr producător 955635 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.