Tăbliţă de etichetare pentru GARANT Uni Line Panel M, Tip: YELLOW

Cod articol: 955443 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Panel
Înălţime 250 mm
Lăţime 326 mm
Adâncime 30 mm
Culoarea galben RAL 1021
Tip produs Accesoriu marcaj

Identificare și clasificare

Cod articol 955443 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584474
Număr producător 955443 YELLOW
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tăbliţă de etichetare din tablă de oţel pentru fixarea pe GARANT Uni Line Panel cod 955440.

Culoare:

Acoperită cu strat pulbere în culoarea respectivă.

Notă:

Pictograme adecvate (diverse utilizări) pentru table de etichetare, vezi la Cod 955474.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Coloană de susținere cu pereți dubli cu pereți perforați utilizabile pe ambele părți.
  • Pereți perforați de 9 x 9 mm cu grilă de 37 mm pentru fixarea cârligelor și suporturilor easyFix și a altor accesorii pentru pereți perforate.
  • Respectaţi capacităţile maxime de încărcare, inclusiv la suprastructuri.

Utilizare necorespunzătoare
  • Echipați peretele perforat numai cu accesorii potrivite pentru acest scop.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu depozitaţi sau transportaţi piese de prelucrat neasigurate.
  • Nu staţi în picioare şi nu vă aşezaţi pe echipamentele şi articolele de mobilier industrial mobile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.