Perete despărţitor pentru montare (1 coloană de susţinere şi 3 pereţi perforaţi) unilateral, Lăţime: 1000mm

Cod articol: 955431 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 2.125 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 660 mm
Greutate maximă suportată pe raft 200 kg
Execuţia panoului perforat unilateral
Greutate 25 kg
Tip produs Suport de montare pentru panou perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 955431 1000
EAN / GTIN 4062406163297
Număr producător 955431 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coloane de susținere (țeavă de oțel 60×40×2 mm) cu nivelarea înălțimii și fante de suspendare pe partea frontală și dorsală pentru fixarea rafturilor de depozitare, etc. Bucșe filetate pe partea interioară a coloanelor de susținere, pentru montarea (cu șuruburi) a pereților găurii Cod 928070; 928071.
Panouri perforate din tablă de oţel □ 9x9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor peretelui perforat şi a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix.

Aplicaţie:

Ca partiţie de spaţiu, protecţie contra vizibilităţii şi pentru depozitarea sistematică şi flexibilă a sculelor.

Culoare:

Panouri perforate gri deschis RAL 7035, coloane de susţinere antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.