Sandale uvex 2 xenova® S1P lățime negru / albastru 12 dimensiune 43

Cod articol: 9553343
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1P
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
Clasa de protecţie S1P
Mărimea încălţărilor UE 43
Culoarea negru / albastru
Tip produs Sandale de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 9553343
EAN / GTIN 4031101748894
Număr producător 9553343
L-Număr L01670 1616
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Confort îmbunătățit, protecție dovedită și un aspect atrăgător: Acestea sunt noile uvex 2 xenova®. Pantofii de siguranță complet fără metal sunt și mai confortabili pe picior. O potrivire îmbunătățită, greutate redusă și amortizare, respirabilitate și căptușeală optimizate sporesc semnificativ confortul purtătorului. Noii pantofi all-rounders nu sunt doar mai confortabili, ci și mai grațioși și mai colorați. Cu accesorii colorate și o talpă exterioară în albastru, roșu sau verde strălucitor, uvex 2 xenova® devine o atracție la modă. Caracteristicile de siguranță dovedite, cum ar fi talpa intermediară uvex xenova® fără metal și rezistentă la penetrare și vârful din plastic uvex xenova® completează pachetul general al pantofilor de protecție. Combinația de protecție, stil și confort fac din noul uvex 2 xenova® un pantof universal popular pentru munca în interior și în exterior, de exemplu în ingineria mecanică și de instalații, prelucrarea metalelor sau munca artizanală.

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 xenova
  • Tip produs: Sandale
  • Culoare (filtru): negru / albastru
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 43
  • Element de închidere: Prindere cu scai
  • Marca: Uvex
  • Cap de vârf: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2 xenova®
  • Lăţime: 12

Descărcări și documente

Produse potrivite