Set de dălţi, perforatoare şi dornuri cilindrice, Număr de scule: 11

Cod articol: 955240 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 176

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 176 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 176 mm
Număr de unelte 11
Execuţie cu sculă cu percuţie
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 955240 11
EAN / GTIN 2050002004634
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955240: 1 buc.
Daltă lată 200 mm Cod 740500 Ref. 200: 1 buc.
Daltă pentru tăieturi transversale 200 mm Cod 740600 Ref. 200: 1 buc.
Perforator Cod 745500 Ref. 3; 4: Câte 1 buc.
Preducea Cod 747000 Ref. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.
Ciocan de lăcătuşerie GARANT Cod 750110 Ref. 300: 1 buc.