Set de ciocane, Număr de scule: 2

Cod articol: 955236 2
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 2 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 176

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 176 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 176 mm
Număr de scule 2
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 955236 2
EAN / GTIN 4062406894689
Număr producător 955236 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955236: 1 buc.
GARANT Ciocan cu cap moale Cod 754120 Ref. 40: 1 buc.
Ciocan de lăcătuşerie GARANT Cod 750110 Ref. 500: 1 buc.