Set de chei inelare cu clichet, Număr de scule: 10

Cod articol: 955211 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 176

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 176 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 176 mm
Număr de scule 10
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 955211 10
EAN / GTIN 4067263355168
Număr producător 955211 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955211: 1 buc.
GARANT Chei combinate / inelare cu clichet Cod 614770 Ref. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite