Set de şurubelniţe, Număr de scule: 7

Cod articol: 955146 7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 7 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 115

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 115 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 115 mm
Număr de scule 7
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 955146 7
EAN / GTIN 4067263724070
Număr producător 955146 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955146: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată Cod 660032 Ref. 2; 2,5; 3,5; 4: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667702 Ref. 00; 0; 1: Câte 1 buc.