Set de ştifturi, Număr de scule: 7

Cod articol: 954935 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×10
Lăţime 250 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 10
Număr de scule 7
Execuţie cu set de scule
Greutate 0,257 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954935: 1 buc.
MARKAL Marcator pentru găuri adânci Cod 085012 Ref. 096260: 1 buc.
MARKAL Mine de rezervă Cod 085013 Ref. 096262: 1 buc.
MARKAL Marcator pentru găuri adânci Cod 085152 Ref. BL: 1 buc.
MARKAL Marker permanent Cod 085154 Ref. B: 1 buc.
MARKAL Marker cu lac Cod 085160 Ref. W; Y: Câte 1 buc.
MARKAL Tub de vopsea pentru scris Cod 085178 Ref. W: 1 buc.