Set logistic, Număr de scule: 7

Cod articol: 954930 7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×10
Lăţime 250 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 10
Număr de scule 7
Greutate 0,464 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954930: 1 buc.
EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. B: 1 buc.
MARTOR Foarfecă de siguranţă Cod 769245 Ref. 134: 1 buc.
MARTOR Răzuitor Cod 837740: 1 buc.
Cuţit de siguranţă MARTOR cu 2 lame cod 842011 ref. 1: 1 buc.
MARTOR Set de lame de schimb Cod 842012 Ref. 10: 1 buc.
MARTOR Cuţit de siguranţă Cod 842041 Ref. 10: 1 buc.
MARTOR Cuţit de siguranţă cu 1 lamă Cod 842050: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite