Trasare şi tăiere cu ferăstrăul, Număr de scule: 8

Cod articol: 954895 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×20
Lăţime 250 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 20
Număr de scule 8
Execuţie cu set de scule
Greutate 2,476 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954895: 1 buc.
EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. B: 1 buc.
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 300×175: 1 buc.
HOLEX Raportor Cod 453000 Ref. 120×150: 1 buc.
Ac drept de trasat PB, din carbură cod 458760 măr. HM: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată de precizie din oţel Cod 461600 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
GARANT Ramă de ferăstrău pentru metale Cod 580400: 1 buc.
GARANT Pânză de ferăstrău Cod 582500 (1 pac. = 10 buc.): 1 buc.