Set de echere, Număr de scule: 4

Cod articol: 954855 4
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 4 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 4
Execuţie cu set de scule
Greutate 1,236 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954855: 1 buc.
HOLEX Echer plat Cod 452590 Ref. 150×100: 1 buc.
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 200×130: 1 buc.
HOLEX Raportor Cod 453000 Ref. 120×150: 1 buc.
Metru de tâmplărie din plastic Cod 466200 Ref. 1: 1 buc.