Set de accesorii pentru atelier, Număr de scule: 5

Cod articol: 954854 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 5
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954854 5
EAN / GTIN 2050002075443
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954854: 1 buc.
GARANT Lanternă de buzunar cu LED Cod 081448 Ref. 200: 1 buc.
EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. R: 1 buc.
GARANT Ochelari confortabili de protecţie Cod 096200 Ref. CLEAR: 1 buc.
Cuţit universal GARANT cod 845020 ref. 18: 1 buc.
Set lame de rupere 10 buc., Cod 845010 Ref. 10: 1 buc.