Set de răzuitoare şi scule de montaj, Număr de scule: 4

Cod articol: 954795 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×20
Lăţime 150 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 20
Număr de scule 4
Execuţie cu set de scule
Greutate 0,562 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Număr producător 954795 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură Cod 952001 Ref. 954795: 1 buc.
HOLEX Set de răzuitoare şi scule de montaj Cod 837880 Ref. 4: 1 buc.