{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
| Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 550 mm | |
| Înălţimea utilă | 1.840 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 9 | |
| Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
| Greutate | 136 kg | |
| Tip produs | Dulap cu rafturi |
| Cod articol | 954756 2000/F | |
| Număr producător | 954756 2000/F | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |