{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 65 kg | |
| Lăţime | 738 mm | |
| Adâncime | 250 mm | |
| Grosime | 21 mm | |
| recomandat pentru un număr de cutii de depozitare Cod 963321 Ref. SB4 | 4 | |
| Recomandat pentru tipul | 750 mm | |
| Domeniu de utilizare | Dulap cu rafturi de depozitare | |
| Execuţia raftului de depozitare | Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept | |
| Tip produs | Raft de depozitare |
| Cod articol | 954752 750 | |
| Număr producător | 954752 750 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |