Set de dălţi, perforatoare, dornuri cilindrice, Număr de scule: 10

Cod articol: 954678 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×10
Lăţime 250 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 10
Număr de scule 10
Execuţie cu sculă cu percuţie
Greutate 1,344 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.
Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 10 G respectiv 250 × 250 mm) sau 1/2 (10 G × 20 G respectiv 250 × 500 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noile bancuri de lucru GARANT GridLine cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară 20 G × 20 G respectiv 500 × 500 mm (l×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954678: 1 buc.
Daltă lată Cod 740500 Ref. 200: 1 buc.
Daltă pentru tăieturi transversale Cod 740600 Ref. 200: 1 buc.
Perforator Cod 745500 Ref. 3; 4: Câte 1 buc.
Preducea Cod 747000 Ref. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.