Set de ciocane, Număr de scule: 3

Cod articol: 954673 3
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×24
Lăţime 200 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 24
Număr de scule 3
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954673 3
EAN / GTIN 4062406899325
Număr producător 954673 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954673: 1 buc.
GARANT Ciocan de lăcătușerie Cod 750110 Ref. 300; 500: Câte 1 buc.
GARANT Ciocan cu cap moale Cod 754120 Ref. 40: 1 buc.