Set de chei tubulare 1/2 inch, Număr de scule: 31

Cod articol: 953831 31
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×20
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×20
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Lăţime 250 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 20
Număr de scule 31
Execuţie cu cheie tubulară
Greutate 4,142 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 953831 31
EAN / GTIN 2050002042018
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953831: 1 buc.
STAHLWILLE Clichet reversibil 1/2 inch Cod 640100 Ref. 1/2: 1 buc.
STAHLWILLE Prelungitor 1/2 inch Cod 641000 Ref. 75; 130; 255: Câte 1 buc.
STAHLWILLE Mâner tip T 1/2 inch Cod 641300 Ref. 300: 1 buc.
STAHLWILLE Articulaţie cardanică 1/2 inch Cod 641600 Ref. 1/2: 1 buc.
STAHLWILLE Bit bi-hexagonal 1/2 inch Cod 642100 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Câte 1 buc.
STAHLWILLE Bit de şurubelniţă hexagonal 1/2 inch Cod 643200 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.