Set de şurubelniţe hexagonale cu mâner tip T, Număr de scule: 9

Cod articol: 953035 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×24
Lăţime 250 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 24
Număr de scule 9
Execuţie cu şurubelniţă
Greutate 0,851 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 953035 9
EAN / GTIN 4062406154677
Număr producător 953035 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953035: 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă hexagonală cu mâner tip T Cod 627481 Ref. 2; 2,5; 3: Câte 1 buc.
Şurubelniţă hexagonală HOLEX cu mâner tip T şi cap sferic Cod 627484 Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Câte 1 buc.