Instrument de măsurare a filetului cu 3 fire, D= 1,1 mm pentru axul D= 8 mm

Cod articol: 952161
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
Tip produs Sârmă de măsurare a filetului
Pentru ⌀ pivot 8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 952161
EAN / GTIN 4946368202969
Număr producător 952161
L-Număr L40010 3396
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest proces de măsurare cu trei fire este unul dintre cele mai precise proceduri de determinare a diametrului de pas al filetelor. Oferă următoarele avantaje: firele de măsurare sunt călite și lepuite cu precizie. Ele sunt plasate pe axul și nicovala unui micrometru de exterior, permițându-vă să măsurați diametrul de pas al filetelor.

Caracteristică:

Livrare: Inclusiv cutie de lemn (313-101)