Set de scule de măsurare, Număr de scule: 7

Cod articol: 952070 7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 7 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×16
Lăţime 200 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 16
Număr de scule 7
Execuţie cu instrument de măsurare
Greutate 1,65 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 952070 7
EAN / GTIN 2050002004061
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952070: 1 buc.
GARANT Şubler digital Cod 412680 Ref. 150: 1 buc.
GARANT Micrometru de exterior Cod 420402 Ref. 0−25: 1 buc.
GARANT Echer de precizie Cod 450010 Ref. 150×100: 1 buc.
HOLEX Ac de trasat din carbură Cod 458800: 1 buc.
GARANT Riglă gradată din oţel Cod 461770 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462210 Ref. 3: 1 buc.
WIHA Metru de tâmplărie, din plastic, Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.