Pereţi despărţitori demontabili, lăţime 2G, Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor: 100mm

Cod articol: 951721 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,04 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    0,87 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.205 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 75 mm
Lăţime 50 mm
Lăţime în G 2
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 100 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Identificare și clasificare

Cod articol 951721 100
EAN / GTIN 4062406136680
Număr producător 951721 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori din plastic se prind în bara perforată de separaţie pentru compartimentarea ulterioară a sertarelor.

Adaptat pentru:

Toate barele perforate de separaţie sunt din plastic. Atenţie la înălţimea frontală corespunzătoare a sertarului!

Notă:

Lăţimea utilă a pereţilor despărţitori demontabili = lăţimea -12 mm. Exemplu Cod 951751, lăţime 5G: Lăime utilă = 125 mm - 12 mm = 113 mm.