Bare de margine perforate, set de 2 bucăţi, adâncime 16G, Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor: 300mm

Cod articol: 951560 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 275 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 300 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 400 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 16
Tip produs Bară perforată de separaţie

Identificare și clasificare

Cod articol 951560 300
EAN / GTIN 4062406136079
Număr producător 951560 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bare de margine perforate, din plastic, pentru compartimentarea sertarelor. Barele de margine sunt necesare atunci când pereţii despărţitori sunt introduşi până la marginea sertarului. Un set este suficient pentru un sertar.
Barele de margine sunt din 2 buc.

Adaptat pentru:

Adâncime utilă sertare 16G.