{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,8 mm | |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 70 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 450 kg | |
| Unghi de deschidere a uşii | 125 grad | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 15 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Înălţime | 1.000 mm | |
| Lăţime | 930 mm | |
| Adâncime | 400 mm | |
| Înălţimea utilă | 830 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 1 | |
| Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
| Greutate | 32 kg | |
| Tip produs | Dulap pentru dosare |
| Cod articol | 949521 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406082024 | |
| Număr producător | 949521 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |