{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 80 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 500 kg | |
| Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 1.000 mm | |
| Lăţime | 750 mm | |
| Adâncime | 275 mm | |
| Lăţime în G | 30 | |
| Adâncime în G | 11 | |
| Înălţimea utilă | 845 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
| Latura frontală a dulapului | uşă batantă din tablă masivă | |
| Greutate | 47 kg | |
| Tip produs | Dulap cu rafturi |
| Cod articol | 944003 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406073381 | |
| Număr producător | 944003 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |