Raft înclinat pentru deschidere culisantă 6G, spumă recomandată în G: 8

Cod articol.: 943162 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

spumă recomandată în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 24×8
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 24×8
Material galvanizată
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 8
Înălţimea utilă 26 mm
Lăţime utilă 200 mm
Adâncimea utilă în G 24
Tip produs Raft de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Număr producător 943162 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată, cu muchie îndoită în sus pe ambele părţi.
Include 4 dibluri GARANT easyFix și 4 șuruburi M5×12 pentru înșurubare în deschiderile verticale. Recomandat pentru prinderea suporturilor eForm de spumă dură.

Adaptat pentru:

Pentru dulap vertical Cod 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru montaj în dulapurile verticale GridLine cu adâncimea carcasei de 700 mm, cu ajutorul materialului de fixare inclus.
  • Montajul se face doar conform orificiilor dulapului vertical.
  • Şină Multifix pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix, cutii de depozitare deschise, Tool-UNITS şi shadowboarduri.
  • Panou perforat pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix precum şi pentru alte accesorii specifice.
  • Raft de depozitare înclinat recomandat pentru suporturile eForm de spumă dură.
  • Respectaţi capacităţile maxime de încărcare, inclusiv la suprastructuri.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare şi nici pe şine.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.