{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă a deschiderii verticale | 80 kg | |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
| Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Lăţime | 750 mm | |
| Adâncime | 500 mm | |
| Lăţime în G | 30 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Înălţime utilă deschidere verticală | 1.692 mm | |
| Adâncime utilă deschidere verticală | 456 mm | |
| Număr de deschideri verticale | 1 | |
| Număr de rafturi de depozitare | 5 | |
| Execuţie | Dulap vertical cu panou perforat | |
| Greutate | 116 kg | |
| Tip produs | Dulap vertical |
| Cod articol | 942111 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001021 | |
| Număr producător | 942111 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |