Închidere centrală pentru înălţimi standard, Tip: 1

Cod articol: 935590 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Domeniu de utilizare Sertar
Particularitate nu este posibilă montarea ulterioară
Înălţime utilă standard pentru închidere centrală 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm da
Livrare: încuietoare cilindrică cu 2 chei, bară de blocare completă da
Tip produs Închidere centrală

Identificare și clasificare

Cod articol 935590 1
EAN / GTIN 4062406110239
Număr producător 935590 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alcătuit dintr-un capac cu încuietoare cilindrică cu 2 chei şi bare de blocare completă pentru rafturi de depozitare Cod 935110935121 la adâncime 20G, completă pentru rafturi de depozitare Cod 935130935161 la adâncime 24G.
Pentru următoarele înălţimi standard:
700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1500 mm.

Resp. pentru următoarele înălţimi utile standard:
600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1400 mm.

Notă:

  • La utilizarea de sertare / rafturi culisante este necesară închidere centrală, deoarece aceasta serveşte drept încuietoare individuală.
  • Închiderea centrală nu poate fi încorporată ulterior.
  • La efectuarea comenzii vă rugăm să includeţi o schiţă a dispunerii rafturilor.
  • Înălţime maximă a barei de blocare 1900 mm.