Clemă oscilantă, pneumatică, versiune cu flanșă

Cod articol.: 93526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 93526
EAN / GTIN 4020772093525
Număr producător 93526
L-Număr L30100 280
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă oscilantă, pneumatică, versiune cu flanșă, dublă acțiune.
Pentru instalarea încastrată în dispozitive. Ambele conexiuni de aer comprimat sunt situate în flanșă. Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®. Include șurub și inel cu arc pentru reglarea mai ușoară a poziției brațului de tensionare.

Opțiuni de montare:
- Din partea de sus cu șuruburi de cilindru prin flanșă
- De jos cu piuliță cu fantă de prindere pe dispozitiv și flanșă
- De sus cu piuliță cu fantă agățată de dispozitiv

Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6829SP
- Piuliță canelată nr. 6829N.
- Șurub de prindere nr. 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 63
  • pe dreapta
    pivotare
    : Da
  • pe stânga
    pivotare
    : -
  • F3: 1,10kN
  • Filet de conectare
    pentru
    Șurub de fixare: M12
  • greutate: 1080 g
  • Dimensiuni: 63
  • ØD2: 8,5
  • D3: M80x1,5
  • E: 45,0
  • F: 90
  • G: 70,0
  • G6: 35
  • H: 30
  • H1: 164
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 10,5
  • I: 25,5
  • M: 90
  • O: M10
  • P: 118
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Ø piston
    : 63
  • Cursă de prindere Y*: 14,0
  • Cursă: 30,0