Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru mobil cu 4 sertare şi 1 uşă batantă, Lungime blat de lucru: 1100mm

Cod articol: 934650 1100
1100

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Înălţime banc de lucru: 930
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 100
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 800
  • Grosimea plăcii: 30
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 930 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 100 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 800 kg
Grosimea plăcii 30 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 90 %
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Serie Banc de lucru KOMPAKT-H
Înălţime 930 mm
Blat de lucru lungime 1.100 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 30 mm
Lăţime structură de bază 1.030 mm
Adâncime structură de bază 630 mm
Lăţime utilă sertare 490 mm
Adâncime utilă sertare 520 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii fixe 160 mm
⌀ rolei de ghidaj 160 mm
Materialul roţii Cauciuc masiv
Număr de sertare 4
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime 1
Număr de uşi 1
Material masă lucru Fag Multiplex
Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
ComfortClose nu
Tampon nu
Mâner de împingere nu
poate fi coborât nu
Strat de rulare fără amprentă da
Greutate 116 kg
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 934650 1100
EAN / GTIN 4045197483898
Număr producător 934650 1100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Partea dreaptă cu 4 sertare. 1 sertar 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm înălţime frontală, cu închidere centrală.
Partea stângă cu raft reglabil şi uşă din tablă de oţel, cu posibilitate de închidere.
  • Blat de lucru cu grosimea de 30 mm, rezistent la distorsiuni, din fag încleiat, lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
  • Carcasă pentru infrastructură din tablă de oţel, cu închidere centrală prin încuietoare cilindrică.
  • Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat. − extensibile până la 90% −
  • Uşi din tablă de oţel.
  • La fiecare banc de lucru încuietori cilindrice cu câte 2 chei, închidere cu cheie comună.

Banc de lucru mobil cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe (160 mm) cu strat de rulare din cauciuc masiv. Sertarele se blochează automat, astfel încât să se evite deschiderea pe durata transportului. ⌀ 160 mm, anvelope din cauciuc masiv, vopsite gri fără amprentă. Cu frâne.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 80; 120; 180; 240 mm
Înălţimea uşii (stânga): 620 mm
Număr de rafturi de depozitare cu înălţime reglabilă (stânga): 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşă albastră RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Produse potrivite