{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
| Model | 4D | |
| Serie | Banc de lucru KOMBI | |
| Înălţime | 542 mm | |
| Lăţime | 600 mm | |
| Adâncime | 630 mm | |
| Înălţimea utilă | 480 mm | |
| Înălţimea utilă pentru sertare | 480 mm | |
| Număr de sertare | 5 | |
| Greutate | 49 kg | |
| Tip produs | Carcasă banc de lucru |
| Cod articol | 933780 4D | |
| EAN / GTIN | 4045197280015 | |
| Număr producător | 933780 4D | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |