{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | KOMBI | |
| Domeniul de reglare pe înălţime | 650 mm - 900 mm | |
| Lăţime | 80 mm | |
| Adâncime | 760 mm | |
| Lăţime liberă | 680 mm | |
| Recomandat pentru adâncimea blaturilor de | 800 mm | |
| Tip produs | Picior |
| Cod articol | 933625 760 | |
| EAN / GTIN | 4045197548481 | |
| Număr producător | 933625 760 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |