{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Înălţime banc de lucru | 850 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 2.000 kg | |
| Grosimea plăcii | 50 mm | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMBI | |
| Înălţime | 850 mm | |
| Înălţime carcasă sertare | 800 mm | |
| Lăţime carcasă sertare | 600 mm | |
| Adâncime carcasă sertare | 630 mm | |
| Lăţime utilă sertare | 490 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 520 mm | |
| Material masă lucru | Fag Multiplex | |
| Suprafaţa blatului de lucru | Vopsea incoloră | |
| Greutate | 455 kg | |
| Tip produs | Banc de lucru hexagonal |
| Cod articol | 933500 250/7A | |
| Număr producător | 933500 250/7A | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |