Execuţie:
Dulap de scule complet echipat la 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
Sertar cu înălţime de 50 mm cu 75 kg capacitate portantă. Sertar cu înălţime de peste 75 mm cu 200 kg capacitate portantă.
Culoare:
Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.
Notă:
La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
- Sertare pentru depozitarea sculelor.
- Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
- Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
- A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
- Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
- Ancoraţi dulapul în podea.
- În cazul conversiei în cărucior de montaj, înlocuiţi sertarele cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
- Când calculaţi capacitatea portantă a unităţii mobile, ţineţi cont şi de greutatea carcasei.
- Dacă echipaţi personal unitatea, ţineţi cont de înălţimea utilă.
- Poate fi combinat cu setul de reechipare pentru unitatea mobilă GridLine cod art.
- 958480 ref. 24 sau 28.
- Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
- Echipaţi numai cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
- După aşezare, blocaţi rolele de ghidare prin acţionarea frânelor de parcare.
- Dulap de legătură pe colţ pentru dulapurile de scule cu adâncimea 700 mm (28G).
- Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
- Pentru echipare cu element de compartimentare a sertarului cu portscule GridLine.
- Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
Utilizare necorespunzătoare- Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
- Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
- Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
- Nu aşezaţi brusc obiectele.
- Nu staţi în picioare şi nu vă aşezaţi pe căruciorul de montaj.
- Nu transportaţi persoane.
- Nu se poate combina cu unitatea mobilă.
- Nu deschideţi mai multe sertare în acelaşi timp.
- Dulapul CNC nu poate fi combinat cu setul de reechipare.