{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
| Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 26×24 | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×24G | |
| Înălţimea frontală | 75 mm | |
| Înălţimea utilă | 50 mm | |
| Lăţime utilă | 650 mm | |
| Adâncime utilă | 600 mm | |
| Lăţimea utilă în G | 26 | |
| Adâncimea utilă în G | 24 | |
| cu deblocare individuală a sertarelor | nu | |
| Domeniu de utilizare | Dulap de scule | |
| Greutate | 12 kg | |
| Tip produs | Sertar |
| Cod articol | 931165 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406064891 | |
| Număr producător | 931165 75 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |