{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Înălţime banc de lucru | 850 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 700 kg | |
| Grosimea plăcii | 40 mm | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
| Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
| Egalizarea înălţimii | 20 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Înălţime | 850 mm | |
| Blat de lucru lungime | 1.500 mm | |
| Blat de lucru adâncime | 700 mm | |
| Blat de lucru grosime | 40 mm | |
| Lăţime structură de bază | 1.200 mm | |
| Adâncime structură de bază | 630 mm | |
| Lăţime utilă sertare | 490 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 520 mm | |
| Înălţimea uşii (stânga) | 360 mm | |
| Înălţimea uşii (dreapta) | 360 mm | |
| Număr de sertare | 2 | |
| Material masă lucru | Fag Multiplex | |
| Suprafaţa blatului de lucru | uleiat | |
| Banc de lucru cu posibilitate de închidere centrală | da | |
| Banc de lucru în serie | nu – blatul iese prea mult în afară | |
| Greutate | 81 kg | |
| Tip produs | Banc de lucru |
| Cod articol | 929500 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406117764 | |
| Număr producător | 929500 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |