Unitate de iluminare TAMETO, Recomandat pentru tipul: 2000

Cod articol: 928608 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Clasă de protecţie IP IP 20
Lungime 1.920 mm
Adâncime 187 mm
Lungimea corpului de iluminat 1.490 mm
Adâncimea corpului de iluminat 167 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Putere absorbită 40 W
Întrerupător pornit/ oprit da
Flux luminos 3.700 lm
Temperatură de culoare 4.000 K
Recomandat pentru tipul 2000 mm
Tehnologie LED da
Fără efect de orbire şi clipire da
ecranare continuă da
Greutate 6 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Unitate de iluminare

Identificare și clasificare

Cod articol 928608 2000
EAN / GTIN 4013330060718
Număr producător 113146000-00628713
Producător/responsabil Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descriere

Execuţie:

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat şi cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ştecăr industrial). Tehnologie LED fără întreţinere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum şi clarităţii conturului şi contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.
Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă din aluminiu eloxat incolor şi plastic negru. Suprimare a luminii orbitoare datorită panoului prismatic conic PMMA. Unitatea de iluminare este dimabilă continuu şi protejată împotriva impurităţilor datorită formei constructive închise. Racord prin sistem de conectare industrială pentru o cablare simplă în serie.
Această lampă conţine LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Adaptat pentru:

Consolă cu braţ de susţinere Cod 928055, 928056, 972086 şi 972087.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.