Perete posterior / Raft dintr-o singură componentă, Recomandat pentru lungimea blatului: 700mm

Cod articol: 927140 700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru lungimea blatului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lăţime 600 mm
Adâncime 300 mm
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 100 kg
Greutate 2,5 kg
Tip produs Raft

Identificare și clasificare

Cod articol 927140 700
EAN / GTIN 4062406304621
Număr producător 927140 700
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Perete sau sertar din tabă de oțel îndoită. Pentru montarea între 2 picioare de sprijin. Instalarea ca perete posterior protejează vederea și oferă un plus de stabilitate. Capacitatea portantă distribuită pe suprafață se referă la situația când se montează ca raft.

Adaptat pentru:

Picioare Cod 927000.

Livrare:

Cu material de fixare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru a folosi întreaga adâncime a bancului de lucru ca spaţiu de depozitare, trebuie montat sertarul din două componente. La montarea rafturilor fără perete posterior, trebuie montate suplimentar table de îmbinare Cod 927122. La montarea ca perete posterior, nu sunt necesare table de îmbinare.
Unitate mobilă pentru bancuri de lucru Ready-to-go

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Perete spate sau raft pentru montare pe partea de picior a bancului de lucru GridLine vario.
  • Instalare ca raft numai în combinație cu tablele de îmbinare cod nr.
  • 971722.
  • Mărimea 1000 pentru montarea ca perete spate pe un picior de suport de colț.
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Perete spate ca protecție vizuală și pentru stabilizarea bancului de lucru.
  • Montați numai pe un banc de lucru cu două picioare.
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Respectați capacitatea portantă maximă..